Descriere:
Testat în unitate, izolat VDE până la 1000 V, conform EN 60900/IEC 60900, lamă complet izolată
Mâner Power-Grip³ cu 3 componente, cu gaură de agățare
Mâner ergonomic pentru precizie, formă ergonomică a mânerului pentru o muncă precisă, fără oboseală
Conexiune cu formă de fixare a mânerului și a lamei pentru o transmisie optimă a puterii
Marcare a formei de acționare la capătul mânerului
Unghiul de lucru poate fi înclinat în orice direcție până la maximum 25°
Lama din oțel molibden-vanadiu, călit
Caracteristică:
- Protecție împotriva rostogolirii: nu
- Antimagnetic: nu
- Unghiul de lucru (max.): 25 °
- Design: cu orificiu de agățare
- Design cu scântei scăzute: nu
- Codare în culori: 1
- Forma lamei: rotundă
- Lungime totală [mm]: 160 mm
.