3C-Șurubelniță dreaptă 4 mm, 200 mm

Cod articol: 2822768
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Cod articol 2822768
EAN / GTIN 4010886937969
Număr producător 2822768
L-Număr L60160 5534

Descriere

Descriere:

Design conform DIN ISO 2380-2, lama conform DIN ISO 2380-1 Forma B
Mâner Power-Grip³ cu 3 componente, cu orificiu de suspendare
Mâner în T cu 2 componente, cu orificiu de suspendare
Formă ergonomică a mânerului pentru o muncă precisă, fără oboseală
Conexiune cu formă de potrivire a mânerului și a lamei pentru o transmisie optimă a puterii
Marcare a formei de acționare la capătul mânerului
Lama din oțel cu molibden-vanadiu, tratată termic

Caracteristică:

  • Protecție împotriva rostogolirii: nu
  • Antimagnetic: nu
  • Exagon de acționare: nu
  • Design: cu orificiu de suspensie
  • Design cu scântei scăzute: nu
  • Standard de referință al vârfului de acționare de ieșire: DIN ISO 2380-1 - Forma B
  • Codare în culori: nu
  • Lungime totală [mm]: 285 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături