Descriere:
Design conform DIN ISO 2380-2, lama conform DIN ISO 2380-1 Forma B
Mâner Power-Grip³ cu 3 componente, cu orificiu de suspendare
Mâner în T cu 2 componente, cu orificiu de suspendare
Formă ergonomică a mânerului pentru o muncă precisă, fără oboseală
Conexiune cu formă de potrivire a mânerului și a lamei pentru o transmisie optimă a puterii
Marcare a formei de acționare la capătul mânerului
Lama din oțel cu molibden-vanadiu, tratată termic
Caracteristică:
- Protecție împotriva rostogolirii: nu
- Antimagnetic: nu
- Exagon de acționare: nu
- Design: cu orificiu de suspensie
- Design cu scânteie redusă: nu
- Standard de referință al vârfului de acționare de ieșire: DIN ISO 2380-1 - Forma B
- Codare în culori: nu
- Lungime totală [mm]: 210 mm