Balanță cu arc Max 2500 g: d=20 g

Cod articol: 281-752
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
Tip produs Aparat de măsurare a forţei

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 281-752
EAN / GTIN 4045761002111
Număr producător 281-752
L-Număr L40250 760

Descriere

Descriere:

  • Tubul cântarului din aluminiu: robust, durabil, rezistent la rugină
  • Scala gram/kilogram: Rezultatul măsurătorii afișat în grame în loc de N
  • Pentru înregistrarea rapidă sau precisă a rezultatului măsurătorii
  • Măsurarea forței de compresiune: Posibilă cu ajutorul unui set de presiune opțional, vezi accesorii
  • Suport de fixare: Datorită suportului de fixare rotativ, scara poate fi întotdeauna aliniată optim în direcția de vizualizare
  • Precizie ridicată: Rulment cu arc fără joc cu șurub de tarare integrat pentru o reglare foarte precisă
  • Arc din oțel inoxidabil fără oboseală:
  • Manoperă de înaltă calitate: Scară de precizie rezistentă la abraziune, anodizată color, cu rezoluție ridicată pentru cea mai bună citire a rezultatului măsurătorii
  • Scala gram/kilogram: Rezultatul măsurătorii este afișat în grame în loc de N
  • Pentru înregistrarea rapidă sau precisă a rezultatului măsurătorii
  • Măsurarea forței de compresiune: posibilă cu ajutorul unui set de presiune opțional, a se vedea accesoriile
  • Suport de fixare: datorită suportului de fixare rotativ, cântarul poate fi întotdeauna aliniat în mod optim în direcția de vizualizare
  • Precizie ridicată: Rulment cu arc fără joc, cu șurub de tarare integrat pentru o reglare de înaltă precizie
  • Arc din oțel inoxidabil rezistent la oboseală
  • Agatatoare cu rotire liberă a suspensiei inferioare cu 360
  • Manoperă de înaltă calitate: scală de precizie anodizată colorată, rezistentă la abraziune, cu rezoluție înaltă pentru o citire cât mai ușoară a rezultatului măsurătorii

Caracteristică:

  • Precizie: ± 0,3% din [Max]
  • Intervalul de taring: 20 % din [Max]