Balanță cu arc Max 1000 g: d=10 g

Cod articol: 281-601
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Tip produs Aparat de măsurare a forţei

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 281-601
    EAN / GTIN 4045761002098
    Număr producător 281-601
    L-Număr L40250 1730

    Descriere

    Descriere:

    • Tubul cântarului din aluminiu: robust, durabil, rezistent la rugină
    • Scala gram/kilogram: Rezultatul măsurătorii afișat în grame în loc de N
    • Pentru înregistrarea rapidă sau precisă a rezultatului măsurătorii
    • Măsurarea forței de compresiune: Posibilă cu ajutorul unui set de presiune opțional, vezi accesorii
    • Suport de fixare: Datorită suportului de fixare rotativ, scara poate fi întotdeauna aliniată optim în direcția de vizualizare
    • Precizie ridicată: Rulment cu arc fără joc cu șurub de tarare integrat pentru o reglare foarte precisă
    • Arc din oțel inoxidabil fără oboseală:
    • Manoperă de înaltă calitate: Scară de precizie rezistentă la abraziune, anodizată color, cu rezoluție ridicată pentru cea mai bună citire a rezultatului măsurătorii
    • Scala gram/kilogram: Rezultatul măsurătorii este afișat în grame în loc de N
    • Pentru înregistrarea rapidă sau precisă a rezultatului măsurătorii
    • Măsurarea forței de compresiune: posibilă cu ajutorul unui set de presiune opțional, a se vedea accesoriile
    • Suport de fixare: datorită suportului de fixare rotativ, cântarul poate fi întotdeauna aliniat în mod optim în direcția de vizualizare
    • Precizie ridicată: Rulment cu arc fără joc, cu șurub de tarare integrat pentru o reglare de înaltă precizie
    • Arc din oțel inoxidabil rezistent la oboseală
    • Agatatoare cu rotire liberă a suspensiei inferioare cu 360
    • Manoperă de înaltă calitate: scală de precizie anodizată colorată, rezistentă la abraziune, cu rezoluție înaltă pentru o citire cât mai ușoară a rezultatului măsurătorii

    Caracteristică:

    • Precizie: ± 0,3% din [Max]
    • Intervalul de taring: 20 % din [Max]

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături