Balanță cu arc Max 600 g: d=5 g

Cod articol: 281-451
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
Tip produs Aparat de măsurare a forţei

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 281-451
EAN / GTIN 4045761002074
Număr producător 281-451
L-Număr L40250 2251

Descriere

Descriere:

  • Tubul cântarului din aluminiu: robust, durabil, rezistent la rugină
  • Scala gram/kilogram: Rezultatul măsurătorii este afișat în grame în loc de N
  • Pentru înregistrarea rapidă sau precisă a rezultatului măsurătorii
  • Măsurarea forței de compresiune: posibilă cu ajutorul unui set de presiune opțional, a se vedea accesoriile
  • Suport de susținere: datorită suportului de susținere rotativ, scara poate fi întotdeauna aliniată în mod optim în direcția de vizualizare
  • Precizie ridicată: Rulment cu arc fără joc, cu șurub de tarare integrat pentru o reglare de înaltă precizie
  • Arc din oțel inoxidabil fără oboseală:
  • Ochiul de prindere: cu rotire liberă a suspensiei inferioare cu 360°
  • Manoperă de înaltă calitate: scală de precizie anodizată colorată, rezistentă la abraziune, cu rezoluție înaltă pentru cea mai bună citire a rezultatului măsurătorii
  • Scala gram/kilogram: Rezultatul măsurătorii este afișat în grame în loc de N
  • Pentru înregistrarea rapidă sau precisă a rezultatului măsurătorii
  • Măsurarea forței de compresiune: posibilă cu ajutorul unui set de presiune opțional, a se vedea accesoriile
  • Suport de fixare: datorită suportului de fixare rotativ, cântarul poate fi întotdeauna aliniat în mod optim în direcția de vizualizare
  • Precizie ridicată: Rulment cu arc fără joc, cu șurub de tarare integrat pentru o reglare de înaltă precizie
  • Arc din oțel inoxidabil rezistent la oboseală
  • Agatatoare cu rotire liberă a suspensiei inferioare cu 360
  • Manoperă de înaltă calitate: scală de precizie anodizată colorată, rezistentă la abraziune, cu rezoluție înaltă pentru o citire cât mai ușoară a rezultatului măsurătorii

Caracteristică:

  • Precizie: ± 0,3% din [Max]
  • Intervalul de taring: 20 % din [Max]

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături