Salopetă standard White S R

Cod articol: 2802WHRS
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
Culoarea weiß
Mărime unisex S

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2802WHRS
EAN / GTIN 5036108031986
Număr producător 2802WHRS

Descriere

Descriere:

Această salopetă eleganta are un buzunar la piept cu clapetă pentru depozitare sigură și două buzunare laterale. Sunt asigurate confortul, caracterul practic și durabilitatea.

Caracteristică:

  • Material durabil care arata la fel spalare dupa spalare
  • Partea din față ascunsă pentru acces ușor
  • Acces lateral rapid și ușor
  • 4 buzunare pentru depozitare
  • Buzunar suport rigla
  • Buzunare laterale
  • Jumătate semi-elastică pentru o fixare sigură și confortabilă
  • Intarituri in toate punctele solicitate
  • Disponibil într-o gamă excelentă de culori corporative
  • Disponibil de la mărimea XS
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV

Material:

Material ţesătură: Kingsmill Polycotton 65% poliester, 35% bumbac
Compoziția ţesăturii: 65% poliester, 35% bumbac
Descrierea ţesăturii: Construit din 65% poliester, 35% bumbac, țesătura Kingsmill ™ garantează performanțe ridicate și confort maxim. Materialul este complet pre-micșorat, are o retenție superioară a coloranților și toate caracteristicile pe care le-ați aștepta de la o țesătură modernă de îmbrăcăminte de lucru.
Greutatea ţesăturii gm: 245
Greutatea ţesăturii oz: 7
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături