Descriere:
Această salopetă eleganta are un buzunar la piept cu clapetă pentru depozitare sigură și două buzunare laterale. Sunt asigurate confortul, caracterul practic și durabilitatea.
Caracteristică:
- Material durabil care arata la fel spalare dupa spalare
- Partea din față ascunsă pentru acces ușor
- Acces lateral rapid și ușor
- 4 buzunare pentru depozitare
- Buzunar suport rigla
- Buzunare laterale
- Jumătate semi-elastică pentru o fixare sigură și confortabilă
- Intarituri in toate punctele solicitate
- Disponibil într-o gamă excelentă de culori corporative
- Disponibil de la mărimea XS
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
Material:
Material ţesătură: Kingsmill Polycotton 65% poliester, 35% bumbac
Compoziția ţesăturii: 65% poliester, 35% bumbac
Descrierea ţesăturii: Construit din 65% poliester, 35% bumbac, țesătura Kingsmill ™ garantează performanțe ridicate și confort maxim. Materialul este complet pre-micșorat, are o retenție superioară a coloranților și toate caracteristicile pe care le-ați aștepta de la o țesătură modernă de îmbrăcăminte de lucru.
Greutatea ţesăturii gm: 245
Greutatea ţesăturii oz: 7
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.;