TGBHL 25C-14T20 Suport de scule pentru operații de canelare și despicare în prelucrări grele

Cod articol: 2801950
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SUMO-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2801950
EAN / GTIN 7291075275780
Număr producător 2801950
L-Număr L23920 536

Descriere

Descriere:

Suport de scule pentru operații de canelare și debitare în prelucrări grele

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 20 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 14.7 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 13.7 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 19 mm
  • Lungime totală (OAL): 140 mm
  • Înălțimea cozii (H): 25 mm
  • Lățimea cozii (B): 25 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "SUMO-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături