TGBHR 25C-14T20 Suport de scule pentru operații de canelare și despicare în prelucrări grele

Cod articol: 2801945
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie SUMO-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2801945
EAN / GTIN 7291075275773
Număr producător 2801945
L-Număr L23920 535

Descriere

Descriere:

Suport de scule pentru operații de canelare și debitare în prelucrări grele

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 20 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 14.7 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 13.7 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 19 mm
  • Lungime totală (OAL): 140 mm
  • Înălțimea cozii (H): 25 mm
  • Lățimea cozii (B): 25 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "SUMO-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături