C4 MAHD-JHP Suport de scule cu interfață CAMFIX și alimentare cu lichid de răcire direcționată pentru adaptoare MODULAR-GRIP

Cod articol: 2801851
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Portscule tipVDI

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2801851
EAN / GTIN 7291075309935
Număr producător 2801851
L-Număr L23920 13

Descriere

Descriere:

Suport de scule cu interfață CAMFIX și alimentare cu lichid de răcire direcționată pentru adaptoare MODULAR-GRIP

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 40 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 21 mm
  • Lungime totală (OAL): 70.5 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 46.5 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 40

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături