BHDN 25-10-33 Suporți de scule pentru canelare pe mașini multitasking

Cod articol: 2801836
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Sculă pentru mortezat canale şi profiluri

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2801836
EAN / GTIN 7291075304114
Număr producător 2801836
L-Număr L24140 21

Descriere

Descriere:

Suporți de scule pentru canelare pe mașini multitasking

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 20 mm
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25 mm
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 10 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SCB 010
  • Lungime totală (OAL): 73 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături