GEHIL 15.9-14-2-T4 Bare de prelucrare internă cu găuri pentru lichid de răcire

Cod articol: 2801787
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie CUT-GRIP
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2801787
EAN / GTIN 7291075146547
Număr producător 2801787
L-Număr L23920 1045

Descriere

Descriere:

Bare de prelucrare internă cu găuri pentru lichid de răcire

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 5/8″
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 0.157″
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 0.095″
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 0.075″
  • Lățimea funcţională (WF): 0.49″
  • Lungimea capului (LH): 1″
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 0.551″
  • Lungime totală (OAL): 5″

Produse potrivite

Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături