HSK A63WH TBK 32L Suporți de prindere cu interfață HSK pentru suporți de tăișuri pentru canelare și despicat

Cod articol: 2801390
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Tip produs Portscule tipVDI

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2801390
EAN / GTIN 7291075191554
Număr producător 2801390
L-Număr L24230 95

Descriere

Descriere:

Suporți de prindere cu interfață HSK pentru suporți de tăișuri pentru canelare și despicat

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 63 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Lungime totală (OAL): 170 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 138 mm
  • Înălțimea cozii (H): 32 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 63