HSK A63WH MAHDOR Suport de scule cu interfață HSK pentru adaptoare pentru canelare și încastrare, precum și pentru strunjire și fațetare

Cod articol: 2801382
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Tip produs Portscule tipVDI

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2801382
EAN / GTIN 7291075191479
Număr producător 2801382
L-Număr L24230 93

Descriere

Descriere:

Suport de scule cu interfață HSK pentru adaptoare pentru canelare și încastrare, precum și pentru strunjire și fațetare

Caracteristică:

  • Lungimea corpului (LB): 30 mm
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 63 mm
  • Lungime totală (OAL): 162 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 130 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 63

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături