MGUHR 06-04L10 Tije reglabile din carbură pentru strunjire interioară și filetare cu un diametru minim al alezajului de 4 mm

Cod articol: 2801022
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie MINICHAM
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2801022
EAN / GTIN 7291075122664
Număr producător 2801022
L-Număr L23920 366

Descriere

Descriere:

Tije reglabile din carbură pentru strunjire interioară și filetare cu un diametru minim al alezajului de 4 mm

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 6 mm
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 3.45 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungime funcţională (LF): 62 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 2.17 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): UMGR 4.0-0.0
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 4 mm
  • Lungime totală (OAL): 62 mm
  • Lungime redusă a diametrului corpului (LDRED): 10 mm