GHIFR 40C-8A-8 Barele de alezat pentru fațetare interioară (cu unghiuri de 8° / 10°)

Cod articol: 2801002
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie CUT-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2801002
EAN / GTIN 7291075120882
Număr producător 2801002
L-Număr L23920 2826

Descriere

Descriere:

Barele de alezat pentru fațetare interioară (cu unghiuri de 8° / 10°)

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 40 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 70 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 19.5 mm
  • Lungimea capului (LH): 100 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 300 mm
  • Lungime totală (OAL): 320 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate