GHSR 10-2 Suporți de scule pentru prelucrarea exterioară pe strunguri automate cu cap glisant

Cod articol: 2800495
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie CUT-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2800495
EAN / GTIN 7291075023794
Număr producător 2800495
L-Număr L23920 2110

Descriere

Descriere:

Suporți de scule pentru prelucrarea exterioară pe strunguri automate cu cap glisant

Caracteristică:

  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 3.15 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 2.2 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 9.1 mm
  • Lungimea capului (LH): 18 mm
  • Lungime totală (OAL): 120 mm
  • Înălțimea cozii (H): 10 mm
  • Lățimea cozii (B): 10 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.