GHGR 25-5 Suporți de prindere pentru prelucrare externă pentru canelare adâncă, strunjire în adâncitură și despicare

Cod articol: 2800274
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie CUT-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2800274
EAN / GTIN 7291075029512
Număr producător 2800274
L-Număr L23920 1961

Descriere

Descriere:

Suporți de prindere pentru prelucrare externă pentru canelare adâncă, strunjire în adâncitură și debitare

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 25 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 6.4 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 5 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 22.9 mm
  • Lungimea capului (LH): 41 mm
  • Lungime totală (OAL): 140 mm
  • Înălțimea cozii (H): 25 mm
  • Lățimea cozii (B): 25 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate