Cadru cu balustradă de protecție SG lățimea schelei de capăt 1,35 m

Cod articol: 27996
La cerere
Necunoscut
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
    Tip produs Schelă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 27996
    EAN / GTIN 4031405279964
    Număr producător 027996

    Descriere

    Descriere:

    • Potrivit pentru toate schelele de la MUNK Günzburger Steigtechnik
    • Supliment la balustrada de siguranță (stoc nr. 27952 – 27994)

    Caracteristică:

    • Lăţime: 50 mm
    • Lăţimea cadrului: 1350 mm
    • Înălţime: 1325 mm
    • Lungime: 1100 mm
    • Material: Aluminiu
    • Instalare necesară: A se monta fără unelte

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături