Balustradă de siguranță pentru schelă cu role Lungime schelă 2,45 m

Cod articol: 27993
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Tip produs Balustradă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 27993
    EAN / GTIN 4031405279933
    Număr producător 027993

    Descriere

    Descriere:

    • Potrivit pentru toate schelele de rulare ale MUNK Günzburger Steigtechnik
    • Pentru montarea sigură și demontarea completă a schelei

    Caracteristică:

    • Lăţime: 170 mm
    • Lungime schelă: 2450 mm
    • Înălţime: 1500 mm
    • Lungime: 2610 mm
    • Material: Aluminiu
    • Instalare necesară: A se monta fără unelte

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături