{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip produs | Portplăcuţă |
Cod articol | 279819 3 | |
EAN / GTIN | 4062406808990 | |
Număr producător | 279819 3 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
13,85 €
13,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
13,15 €
12,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lăţime | 22 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pentru plăcuţa amovibilă ISO | TC.. 16T3 | SC.. 1204 | VC/VB.. 1604 | RC.. 1204 | CC.. 1204 | VC.. 1604 | RC.. 1003 | SC.. 09T3 | DC.. 11T3 | CC.. 09T3 | DC.. 11T3 | DC.. 11T3 | CC.. 09T3 | CN.. 09T3.. | WN.. 0804.. | CNM. 1906.. | DNM. 1504.. | CN.. 1906.. | CN.. 09T3.. | WN.. 0604.. | SNM. 1506.. | DNM. 1506.. | WN.. 0804.. | TN.. 2204.. | CNM. 1204.. | SNM. 1906.. | WNM. 0804.. | SNM. 1204.. | CN.. 1204.. | DNM. 1506.. | VNM. 1604.. | CNM. 1204.. | RN.. 1207.. | KNUX 1604.. L | DNM. 1104.. | DNM. 1104.. | WN.. 0604.. | CN.. 1906.. | WN.. 0804.. | TNM. 1604.. | CN.. 1204.. | DN.. 1506.. | DN.. 1506.. | CN.. 1204.. | DN.. 1104.. | TNM. 1604.. | DNM. 1506.. | WNM. 0804.. | CN.. 1606.. | CNMM 1204X. | TNM. 2204.. | KNUX 1604.. R | CN.. 1906.. | VN.. 1604.. | TNM. 1604.. | WNM. 0604.. | SNM. 1906.. | CNM. 1606.. | SNM. 1204.. | SN.. 1204.. | CN.. 1204.. | WN.. 0604.. | DN.. 1104.. | DN.. 1506.. | WN.. 0804.. | TN.. 1604.. | VN.. 1604.. | DN.. 1506.. | CN.. 1204.. | CN.. 1204 | TN.. 1604 | DN.. 1506 | ||||||
Înălţime | 5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungime | 85 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tip produs | Portplăcuţă | Portplăcuţă | Portplăcuţă | Portplăcuţă | Portplăcuţă | Portplăcuţă | Portplăcuţă | Portplăcuţă | Portplăcuţă | Portplăcuţă | Portplăcuţă | Portplăcuţă | Portplăcuţă | Portplăcuţă | Portplăcuţă | Portplăcuţă | Portplăcuţă | Portplăcuţă | Portplăcuţă | Portplăcuţă | Portplăcuţă | Portplăcuţă | Portplăcuţă | Portplăcuţă | Portplăcuţă | Portplăcuţă | Portplăcuţă | Portplăcuţă | Portplăcuţă | Portplăcuţă | Portplăcuţă | Portplăcuţă | Portplăcuţă | Portplăcuţă | Portplăcuţă | Portplăcuţă | Portplăcuţă | Portplăcuţă | Portplăcuţă | Portplăcuţă | Portplăcuţă | Portplăcuţă | Portplăcuţă | Portplăcuţă | Portplăcuţă | Portplăcuţă | Portplăcuţă | Portplăcuţă | Portplăcuţă | Portplăcuţă | Portplăcuţă | Portplăcuţă | Portplăcuţă | Portplăcuţă | Portplăcuţă | Portplăcuţă | Portplăcuţă | Portplăcuţă | Portplăcuţă | Portplăcuţă | Portplăcuţă | Portplăcuţă | Portplăcuţă | Portplăcuţă | Portplăcuţă | Portplăcuţă | Portplăcuţă | Portplăcuţă | Portplăcuţă | Portplăcuţă | Portplăcuţă | Portplăcuţă | Portplăcuţă | Portplăcuţă | Portplăcuţă | Portplăcuţă | Portplăcuţă | Portplăcuţă |