Șurubelniță offset XL, cu bilă dublă, hexagonală 2 mm

Cod articol: 2797089
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2797089
EAN / GTIN 4010886936818
Număr producător 2797089
L-Număr L60160 6469

Descriere

Descriere:

2 capete cu bilă și o parte unghiulară extra scurtă pentru lucrul optim în spații restrânse
Accesibilitatea îmbunătățită și înălțimea totală redusă permit înșurubarea fără probleme acolo unde șurubelnițele offset obișnuite nu reușesc
Obstacolele de îmbinare pot fi ocolite cu cele două capete cu bilă, permițând astfel lucrul rapid
Reduce riscul de rănire a degetelor la înșurubarea pe suprafețe plane
Oțel cu vanadiu 59CrV4, galvanizat

Caracteristică:

  • Forma lamei: Hexagonal
  • Lungime totală [mm]: 102 mm
  • Lungimea lamei: 102 mm
  • Lungimea lamei 2: 9 mm
  • Material: 59CrV4
  • Suprafață: galvanizat
  • Lățimea pe laturi [mm]: 2,0
  • 1000 V izolat: nu
  • Protecție anti-ruliu [mm]: nu
  • anti-magnetic: nu
  • Proiectare cu scânteie joasă: nu
  • Mâner disponibil: nu
  • Capac rotativ: nu
  • Cap cu bilă: nu
  • Capac de impact: nu
  • Testat în unitate: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături