Carcasă de bază 20-500 Nm, 3/4″

Cod articol: 2795914
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Dispozitiv de verificare a momentului de torsiune

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2795914
    EAN / GTIN 4002805933039
    Număr producător 2795914

    Descriere

    Descriere:

    Fabricat din aluminiu turnat (cu excepția nr. ETP3150)
    Interfață serială RS232 pentru PC
    Tracesabilitate la standarde naționale cu certificat din fabrică
    Precizie ridicată de măsurare: toleranță de +/- 1 % pentru toate citirile, +/- 1 cifră
    Nr. ETPG 15 cu protecție la suprasarcină și instrument pentru resetarea manuală după o suprasarcină neintenționată
    Câmp mare de măsurare în N-m, comutabil în cN-m, lbf-ft sau lbf-in. Unitățile depind de dimensiune
    Adaptor principal cu fișă Euro (adaptor UK, US, AUS la cerere).

    Caracteristică:

    • Adaptor: 3/8″, 1/2″
    • Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 20,0 mm
    • Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 3/4″
    • Rezoluție: 0,1
    • Interval de cuplu (min./max.) [lbf ft]: 14,8 lbf ft - 369 lbf ft
    • Interval de cuplu (min./max.) [Nm]: 20 Nm - 500 Nm
    • Lățimea totală [mm]: 159 mm
    • Înălțime totală [mm]: 148 mm
    • Lungime totală [mm]: 245 mm
    • Precizia de măsurare Cuplu: ± 1 % toleranță de 1 % la valoarea citirilor, ± 1 cifră
    • Interfață: RS-232
    • 1000 V izolat: nu
    • Afișaj grafic: nu
    • Protecție la suprasarcină: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături