Carcasă de bază 0,5-15 Nm, 1/4″

Cod articol: 2795892
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2795892
EAN / GTIN 4002805933015
Număr producător 2795892
L-Număr L60160 6287

Descriere

Descriere:

  • Fabricat din aluminiu turnat (cu excepția nr. ETP3150)
  • Interfață serială RS232 pentru PC
  • Înregistrabil la standarde naționale cu certificat din fabrică
  • Precizie ridicată de măsurare: toleranță de +/- 1 % pentru toate citirile, +/- 1 cifră
  • Nr. ETPG 15 cu protecție la suprasarcină și instrument pentru resetarea manuală după o suprasarcină neintenționată
  • Gama mare de măsurare în N-m, comutabilă în cN-m, lbf-ft sau lbf-in. Unitățile depind de dimensiune
  • Adaptor principal cu fișă Euro (adaptor UK, US, AUS la cerere).

Caracteristică:

  • Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 6,3 mm
  • Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 1/4″
  • Rezoluție: 0,001
  • Interval de cuplu (min./max.) [lbf ft]: 0,4 lbf ft - 11 lbf ft
  • Interval de cuplu (min./max.) [Nm]: 0,5 Nm - 15 Nm
  • Lățimea totală [mm]: 93 mm
  • Înălțime totală [mm]: 80 mm
  • Lungime totală [mm]: 120 mm
  • Precizia de măsurare Cuplu: ± 1 % toleranță de 1 % la valoarea citirilor, ± 1 cifră
  • Interfață: RS-232
  • 1000 V izolat: nu
  • Afișaj grafic: nu
  • Protecție la suprasarcină: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături