Descriere:
Pentru testarea, reglarea și certificarea cheilor dinamometrice pentru dreptaci și stângaci
5 modele în gama de la 0,5 la 3150 N-m
Testări verticale sau orizontale în conformitate cu DIN EN ISO 6789
Tester electronic cu sistem electronic de măsurare integrat
Carcasă de bază stabilă din aluminiu turnat (cu excepția nr. ETP3150) cu afișaj de operare separat sau detașabil
Interfață serială RS232 pentru PC
Returnabil conform standardelor naționale
Nr. ETP 15 cu protecție la suprasarcină și instrument pentru resetarea manuală după o suprasarcină neintenționată
Precizia de citire a cuplului +/- 1 %, +/- 1 cifră de citire
Certificat de fabrică conform VDI 2646
Opțional: certificat conform DAkkS-DKD-R 3-8 (necesar pentru calibrarea conform DIN EN ISO 6789-1/-2: 2017)
Afișaj grafic LC mare
Măsurătoare mare în N-m, comutabilă în cN-m, lbf-ft sau lbf-in (în funcție de model)
Alimentație electrică cu fișă Euro (adaptor UK, US, AUS la cerere)
Echipajul livrării: Afișaj de operare, suport de afișaj, inclusiv cablu, software, inclusiv conexiune PC. cablu, software incl. cablu de conectare la PC (RS232)
Cablu adaptor RS232 la USB disponibil opțional (cod 1957880)
Caracteristică:
- Adaptor: 3/4″, 1″
- Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 40,0 mm
- Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 1.1/2″
- Rezoluție: 1,0
- Interval de cuplu (min./max.) [lbf ft]: 221 lbf ft - 2323 lbf ft
- Interval de cuplu (min./max.) [Nm]: 300 Nm - 3150 Nm
- Lățimea totală [mm]: 184 mm
- Înălțime totală [mm]: 195 mm
- Lungime totală [mm]: 280 mm
- Precizia de măsurare Cuplu: ± 1 % toleranță de 1 % la valoarea citirilor, ± 1 cifră
- Interfață: RS-232
- 1000 V izolat: nu
- Afișaj grafic: da
- Protecție la suprasarcină: nu
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu