Tester electronic de torsiune 0,5-15 Nm, 1/4″ hexagonal.

Cod articol: 2795663
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Dispozitiv de verificare a momentului de torsiune

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2795663
    EAN / GTIN 4002805932957
    Număr producător 2795663

    Descriere

    Descriere:

    Pentru testarea, reglarea și certificarea cheilor dinamometrice pentru dreptaci și stângaci
    5 modele în gama de la 0,5 la 3150 N-m
    Testări verticale sau orizontale în conformitate cu DIN EN ISO 6789
    Tester electronic cu sistem electronic de măsurare integrat
    Carcasă de bază stabilă din aluminiu turnat (cu excepția nr. ETP3150) cu afișaj de operare separat sau detașabil
    Interfață serială RS232 pentru PC
    Returnabil conform standardelor naționale
    Nr. ETP 15 cu protecție la suprasarcină și instrument pentru resetarea manuală după o suprasarcină neintenționată
    Precizia de citire a cuplului +/- 1 %, +/- 1 cifră de citire
    Certificat de fabrică conform VDI 2646
    Opțional: certificat conform DAkkS-DKD-R 3-8 (necesar pentru calibrarea conform DIN EN ISO 6789-1/-2: 2017)
    Afișaj grafic LC mare
    Măsurătoare mare în N-m, comutabilă în cN-m, lbf-ft sau lbf-in (în funcție de model)
    Alimentație electrică cu fișă Euro (adaptor UK, US, AUS la cerere)
    Echipajul livrării: Afișaj de operare, suport de afișaj, inclusiv cablu, software, inclusiv conexiune PC. cablu, software incl. cablu de conectare la PC (RS232)
    Cablu adaptor RS232 la USB disponibil opțional (cod 1957880)

    Caracteristică:

    • Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 6,3 mm
    • Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 1/4″
    • Rezoluție: 0,001
    • Tip de baterie: CR1225
    • Proprietăți chimice: Litiu
    • Interval de cuplu (min./max.) [lbf ft]: 0,4 lbf ft - 11 lbf ft
    • Interval de cuplu (min./max.) [Nm]: 0,5 Nm - 15 Nm
    • Sursă de alimentare: Celulă cu buton
    • Lățimea totală [mm]: 93 mm
    • Înălțime totală [mm]: 80 mm
    • Lungime totală [mm]: 120 mm
    • Precizia de măsurare Cuplu: ± 1 % toleranță de 1 % la valoarea citirilor, ± 1 cifră
    • Direcția de deplasare pentru Take e Way: Rub. 271 Prim.Li. Pila cu buton
    • Interfață: RS-232
    • Număr ONU: UN 3091
    • 1000 V izolat: nu
    • Afișaj grafic: da
    • Protecție la suprasarcină: da
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături