Rotiță cu ax, fără marcaj, gri, reglabilă pe înălțime ø 200 mm

Cod articol: 27922
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Rolă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 27922
EAN / GTIN 4031405279223
Număr producător 027922
Manufacturer MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Cu frână de parcare și ax pentru reglarea înălțimii (300 mm)
  • Capacitate de încărcare la Ø 200 mm până la 500 kg
  • Pentru utilizare pe podelele halei

Caracteristică:

  • Lăţime: 240 mm
  • Înălţime: 140 mm
  • Lungime: 753 mm
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 500 kg
  • Instalare necesară: A se monta fără unelte
  • Diametru rolă: 200 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături