Cadru de împingere 1,35 m Înălțime 1,00 m

Cod articol: 27902
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Accesorii pentru scări

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 27902
EAN / GTIN 4031405279025
Număr producător 027902
L-Număr L90110 1015

Descriere

Descriere:

  • Pentru lățimea schelei 1,35 m.

Caracteristică:

  • Lăţime: 60 mm
  • Lăţimea cadrului: 1350 mm
  • Înălţime: 1000 mm
  • Lungime: 1350 mm
  • Material: Aluminiu
  • Instalare necesară: A se monta fără unelte

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături