Cheie cu capătul deschis ∙ reglabilă

Cod articol: 279-18
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
    Tip produs Cheie reglabilă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 279-18
    EAN / GTIN 4000896018079
    Număr producător 279-18
    L-Număr L60140 29

    Descriere

    Descriere:

    • Cheie reglabilă
    • Cu scală
    • Poziţia deschiderii: 15°
    • Suprafaţă: fosfatat, oglindă șlefuită, simplu
    • Acţionare: Profil hexagon exterior
    • Dimensiuni / lungime: 461 mm
    • Greutate netă (kg): 2.01 kg

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături