Descriere:
Design:
Inserturi de tăiere ușor de înlocuit
Inserturi de tăiere fabricate din oțel de înaltă viteză (HSS) de înaltă performanță, metalurgic cu pulbere. Fabricat folosind procesul MIM (Metal Injection Moulding)
Viață de viață extrem de lungă în comparație cu mașinile tradiționale de tăiat cabluri de sârmă
Tăietura de forfecare extrem de moale previne în mod fiabil îmbinarea cablului de sârmă
Tip: Poate fi operat cu o singură mână cu o dimensiune medie a mâinii de până la aprox. Ø 5 mm. Prin urmare, este optimă ca tăietor de manșoane în caz de pericol
Mâini de tăiere:
Borduri de tăiere speciale curbate
Placi de tăiere ușor de înlocuit în caz de uzură
Durețe a marginilor de tăiere 62 - 65 HRC
Efort redus datorită geometriei optime a marginilor de tăiere
2 profile de presare integrate pentru capetele de capăt ale cablurilor Bowden și capetele de capăt ale învelișurilor cablurilor Bowden
Performanțe de tăiere:
Cabluri de cablu de până la 1800 N/mm² cu Ø maxim de 6 mm (de ex. Cabluri din oțel inoxidabil, cabluri de sârmă cu cabluri din oțel și textile, cabluri Bowden, ștrangulări)
Cabluri de până la 750 N/mm² cu Ø max. 4 mm (de exemplu, cuie/pini de sârmă, șuruburi, bolțuri, suporturi pentru tavan)
Cabluri de cupru și aluminiu cu un singur fir și cabluri multipolare cu max. 10 mm²
Joncțiune:
Joncțiune reglabilă pentru o ghidare precisă a inserției
Blocare împotriva deschiderii neintenționate
Picioare/manere:
Versiunea CJ = cu capace de mâner cu 2 componente
Material/finisaj:
Corpul cleștei forjat prin recoacere
Cromat.
Caracteristică:
- Design: Inserții înlocuibile fabricate din HSS
- Lungime totală [mm]: 200 mm
- Suprafață: cromat
- Duritatea muchiei de tăiere: 62 - 65 HRC
- 1000 V izolat: nu
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu