Cheie inelară de impact - model cu fețe de lovire ∙ 12 puncte ∙ cu 2 fețe de lovire

Cod articol: 2784SR-1
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
    Cod articol 2784SR-1
    EAN / GTIN 4000896229758
    Număr producător 2784SR-1

    Descriere

    Descriere:

    Utilizare:
    Pentru acționarea piuliței de construcție ușoară cu profil special de la cadru, cuplajului remorcilor tip șa, elementului portant frontal și amortizoarelor de vibrații MERCEDES-BENZ Actros ∙ Antos ∙ Arocs an de fabricație 2016 →
    • Profil special optimizat pentru prinderea fără deteriorări a piulițelor cu cap plat în construcție ușoară
    • Utilizare specială în cazul unui deficit de spațiu, condiționat constructiv, și a unei suprastructuri poziționate jos a autovehiculelor
    • Suprafaţă: fosfatat
    • Made in Germany
    • Antrenare: Pătrat gol 12,5 mm (1/2 ţoli)
    • Acţionare: Profil cu caneluri
    • Dimensiuni / lungime: 220 mm
    • Pentru acționare mecanică

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături