Suport curbat de plăcuţe pentru canelare frontală, pe stânga, ⌀ Dmin: 50/75mm

Cod articol: 278056 50/75
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ Dmin (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: nu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip de utilizare pe stânga
Răcire interioară nu
Lăţime de canelare w 3; 4 mm
Adâncime maximă de aşchiere tmax 14 mm
Lăţimea cozii b 25×25 mm
Şurub 279816 4
Tip produs Suport de plăcuţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 278056 50/75
EAN / GTIN 4062406840457
Număr producător 278056 50/75

Descriere

Execuţie:

Toate dimensiunile cu doar un singur locaş pentru două lăţimi de canelare (3 mm şi 4 mm).
Pentru plăcuţe de profilat Cod 278029278036.

Notă:

D1 = ⌀ minim pentru prima canelare / D2 = ⌀ maxim pentru prima canelare.
D2 = 999 din referinţă înseamnă teoretic nelimitat.