Lamă pentru retezare 26 mm

Cod articol: 278005 26
Reducere
65,00 €
Preț valabil până la 28 iul. 2024
La cerere
În stoc
43 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţimea lamei h5 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: nu
  • Este posibilă canelarea axială: false

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Înălţimea lamei h5 26 mm
    Tip de utilizare neutru
    Răcire interioară nu
    Pentru ⌀ maxim al piesei 60 mm
    Lăţime b2 2,6 mm
    Înălţime h1 21,4 mm
    Lungimea totală L 110 mm
    Este posibilă canelarea axială nu
    Tip produs Lamă pentru retezare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 278005 26
    EAN / GTIN 4062406380762
    Număr producător 278005 26

    Descriere

    Execuţie:

    Toate dimensiunile cu doar un singur locaş pentru două lăţimi de canelare (3 mm şi 4 mm). Pentru plăcuţe de profilat Cod 278029278036.

    Adaptat pentru:

    Lame pentru plăcuţele de retezare Cod 278029278036.

    Atenţie:

    Fixarea plăcuţei de retezare doar în combinaţie cu suportul de bază Cod 278008 şi 278009. Schimbarea plăcuţei de retezare se face confortabil, doar slăbind şurubul frontal a șinei de prindere de pe suportul de bază.

    Notă:

    Începând de la adâncime de canelare de 14 mm, cel de-al doilea tăiş intră în contact cu piesa. Aceasta poate duce la apariţia unor zgârieturi.