Execuţie:
Neasamblat
Descriere:
Oțel tubular și oțel profilat sudat, acoperit cu pulbere de culoare albastră RAL 5007. Baza este realizată din tablă din material lemnos derivat, suprafața decorată cu fag. Construcție modulară cu șuruburi: Cu corp tubular din oțel, plasă de sârmă de 50 x 50 x 4 mm sudată în 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. Dispozitiv de blocare pe roțile pivotante, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă). Se livrează dezasamblat. Înălțime utilă: 700 mm.
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 600
Lungimea zonei utilizabile (mm): 1200
Lățimea suprafeței de lucru (mm): 800
Înălțimea platformei (mm): 700
Lungime totală (mm): 1260
Lățimea totală (mm): 815
Înălțime totală (mm): 1069
Anvelope: TPE
Dimensiunea roților (mm): 200 x 40
Notă:
în conformitate cu EN 1757-3