Cheie cu bolț Torx PLUS® negru oxidat 8IP x 72 mm cu mâner de semnalizare

Cod articol: 27617
Individual prices for business customers after login.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
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
Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 27617
EAN / GTIN 4010995276171
Număr producător 27617
L-Număr L60070 2150

Descriere

Descriere:

  • Atenție: Notă: Cheile TORX PLUS® nu se potrivesc cu șuruburile TORX®! Aplicație: Pentru cupluri mari cu dimensiuni mici ale șuruburilor, în special la schimbarea inserțiilor de pe capetele de tăiere
  • Extra: Secțiunea transversală a profilului întărit al dispozitivului de Aplicație: TORX PLUS® transmite cu aproximativ 25% mai mult cuplu față de un profil TORX®
  • Mâner: mâner cu steag Wiha
  • Lamă: oțel crom vanadiu, călit prin călire, șlefuit

Caracteristică:

  • Unealtă electrică: Nr
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: Nr
  • TORX PLUS®: 8IP
  • Diametrul lamei rotunde (mm): 2,5 mm
  • Lungime totală (mm): 72 mm
  • Mâner lat (mâner transversal) (mm): 19 mm
  • Lungimea lamei de prindere transversală (mm): 40 mm
  • Cu baterie / baterie: Nr

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături