Descriere:
Oalele de măcinare PREMIUM TYROLIT asigură cea mai mare rată de îndepărtare și durată de viață pentru lucrări de șlefuire pe suprafețe mari. piatră abrazivă în formă de oală PREMIUM, special dezvoltat pentru oțel inoxidabil, este, de asemenea, ideal pentru șlefuirea marginilor, șlefuirea și șlefuirea cusăturilor sudate. Pentru portsculă, puteți alege din versiunea hole 22, 23 și versiunea filetată M14. Rețineți viteza de lucru de max. 50 m/s.
Caracteristică:
- Formă: 11ZT CON. MĂCINARE. M.ZARGENTELLER
- Vs /max: 50 m/s.
- Adecvarea materialului: Oţel superior
- Linie de produse: PREMIUM
- Specificație : W=30, E=19, K=63
- Dimensiune (D / J x D x GE): 152 / 120 x 51 x 5/8″ mm
- Diametru: 152 mm
- Grosime: 51 mm
- Dimensiunea boabelor: 20
- Instrument pentru: Polizor unghiular
Avantaj:
- Cea mai mare rată de îndepărtare pentru lucrări de șlefuire pe suprafețe mari
- Robust și extrem de durabil
- Puritatea chimică a produsului previne coroziunea, coroziunea și reducerea rezistenței la oboseală, rezultând cele mai bune rezultate pe oțel inoxidabil
Aplicaţie:
- Pentru aplicații solicitante pe diferite clase de oțel inoxidabil
- Pentru șlefuirea marginilor, curățarea suprafețelor, șlefuirea și șlefuirea sudurilor
Recomandare:
- Granule de dimensiune 20 pentru măcinare grosieră
- Utilizați protecție specială pentru ghivece
- Rețineți viteza de lucru de max. 50 m/s.
Caracteristici speciale:
- Cea mai mare rată de eliminare
- Durată de viață peste medie
- Puritate chimică