Cărucior cu masă ușoară ″GREY EDITION

Cod articol: 2752/7016
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Tip produs Mese mobile

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2752/7016
    EAN / GTIN 4017976327525
    Număr producător 2752/7016
    L-Număr L90080 1276

    Descriere

    Execuţie:

    Neasamblat

    Descriere:

    Cărucior de masă ușoară din oțel tubular sudat și oțel profilat, acoperit cu pulbere de culoare gri antracit RAL 7016. Construcție cu șuruburi. 3 rafturi realizate din plăci din material derivat din lemn, suprafață gri mediu, așezate în cadru de oțel cu margine de 12 mm înălțime. Împingeți mânerul în poziție verticală. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. Încuietori pe roți pivotante, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă). Capacitate de încărcare a platformei superioare și medii de 80 kg.

    Caracteristică:

    Capacitate totală de încărcare (kg): 300
    Lungimea zonei utilizabile (mm): 1000
    Lățimea suprafeței utilizabile (mm): 600
    Înălțimi rafturi (mm): 200, 510, 820
    Lungime totală (mm): 1136
    Lățimea totală (mm): 611
    Înălțime totală (mm): 1039
    Anvelope: TPE
    Dimensiunea roților (mm): 125 x 32

    Notă:

    în conformitate cu EN 1757-3

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături