Cărucior cu masă ușoară ″GREY EDITION

Cod articol: 2752-7016
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Cod articol 2752-7016
EAN / GTIN 4017976327525
Număr producător 2752-7016

Descriere

Execuţie:

Neasamblat

Descriere:

Cărucior de masă ușoară din oțel tubular sudat și oțel profilat, acoperit cu pulbere de culoare gri antracit RAL 7016. Construcție cu șuruburi. 3 rafturi realizate din plăci din material derivat din lemn, suprafață gri mediu, așezate în cadru de oțel cu margine de 12 mm înălțime. Împingeți mânerul în poziție verticală. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. Încuietori pe roți pivotante, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă). Capacitate de încărcare a platformei superioare și medii de 80 kg.

Caracteristică:

Dimensiunea roților (mm): 125 x 32

Notă:

în conformitate cu EN 1757-3