Plăcuţă pentru canelare cu rază completă, HB9140, Lăţime de canelare w: 4mm

Cod articol: 275045 4
Reducere
21,26 €
Preț valabil până la 24 nov. 2024

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    12,84 € 21,26 € / buc.
  • de la 10 buc.
    10,70 € 17,72 € / buc.
La cerere
În stoc
76 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime de canelare w (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime de canelare w 4 mm
Condiţie de tăiere continuă
Categorie HB9140
Materialul sculei Carbura
Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,12 mm/rot
Numărul de schimbări / tăişuri 1
Codificare finisare / degroşare Finisare; Degroşare-finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 275045 4
EAN / GTIN 4062406378769
Număr producător 275045 4

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
130
Oţel < 750 N/mm²
P
110
Oţel < 900 N/mm²
P
90
Oţel < 1100 N/mm²
P
70
Oţel < 1400 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Adaptat pentru:

Suport de plăcuțe Cod 274030274134.