Plăcuţă pentru canelare cu tăiş drept 2,2 mm

Cod articol: 275006 2,2

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    20,70 € / buc.
  • de la 10 buc.
    17,25 € / buc.
La cerere
În stoc
138 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime de canelare w (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Lăţime de canelare w 2,2 mm
    Condiţie de tăiere continuă
    Rază la colţ 0,2 mm
    Categorie HU9310
    Strat de acoperire neacoperit
    Materialul sculei Carbură
    Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,05 mm/rot
    Numărul de schimbări / tăişuri 1
    Codificare finisare / degroşare Finisare
    Profil plăcuţe amovibile neutru
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 275006 2,2
    EAN / GTIN 4062406805944
    Număr producător 275006 2,2

    Tabel de aplicaţii

    Alu Termo Pl
    N
    380
    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    360
    Alu > 10% Si
    N
    280
    continu
     
    neregulat
     
    Umiditate maximă
     

    Descriere

    Execuţie:

    Cu flancuri rectificate.

    Adaptat pentru:

    Suport de plăcuţe Cod 274010274026.
    Bare de strunjit Cod 274170274171.