Plăcuţă pentru canelare cu tăiş drept 2,2 mm

Cod articol: 275003 2,2

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    23,79 € / buc.
  • de la 10 buc.
    19,83 € / buc.
La cerere
În stoc
164 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime de canelare w (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Lăţime de canelare w 2,2 mm
    Condiţie de tăiere continuă
    Rază la colţ 0,2 mm
    Categorie HB9140
    Strat de acoperire TiAISN2
    Materialul sculei Carbură
    Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,05 mm/rot
    Numărul de schimbări / tăişuri 1
    Codificare finisare / degroşare Finisare
    Profil plăcuţe amovibile neutru
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 275003 2,2
    EAN / GTIN 4062406805920
    Număr producător 275003 2,2

    Tabel de aplicaţii

    Oţel < 500 N/mm²
    P
    130
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    110
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    90
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    70
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    40
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    continu
     
    neregulat
     
    Umiditate maximă
     

    Descriere

    Execuţie:

    Cu flancuri rectificate.

    Adaptat pentru:

    Suport de plăcuţe Cod 274010274026.
    Bare de strunjit Cod 274170274171.