Execuţie:
Neasamblat
Descriere:
Cărucior de masă ușoară din oțel tubular sudat și oțel profilat, acoperit cu pulbere de culoare gri antracit RAL 7016. Construcție cu șuruburi. 3 rafturi realizate din plăci din material derivat din lemn, suprafață gri mediu, așezate în cadru de oțel cu margine de 12 mm înălțime. Împingeți mânerul în poziție verticală. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. Încuietori pe roți pivotante, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă). Capacitate de încărcare a platformei superioare și medii de 80 kg.
Caracteristică:
Dimensiunea roților (mm): 125 x 32
Notă:
în conformitate cu EN 1757-3