Clemă cu șurub din oțel cu ax

Cod articol: 275.1000
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Tip produs Dispozitiv de fixare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 275.1000
    EAN / GTIN 3148511631607
    Număr producător 275.1000
    L-Număr L60130 6500

    Descriere

    Descriere:

    • Raftă de profil și ax cu secțiune transversală mare pentru o prindere puternică: până la 1,2 t între brațul de prindere și glisieră
    • Domeniu de prindere: 0 până la 1.000 mm
    • Forță de prindere: max. 12.000 N
    • Placă de presiune cu bile care poate fi înclinată cu 35°
    • Construcție: galvanizată

    Caracteristică:

    • A max [mm]: 1000 E x E1 [mm]: 30 x 15 L [mm]: 1100 L1[mm]: 180 L2[mm]: 120 SPANNWEITE max [mm]: 1000 T [mm]: 120 [kg]: 4,8

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături