Suport plăcuţe de tăiere convex Vario plus eco pentru canelare frontală 26/41 mm

Cod articol: 274521 26/41
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu ⌀ canelare D1 / D2 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie Vario plus Eco
    ⌀ minim pentru canelarea 1 D1 26 mm
    ⌀ maxim pentru canelarea 1 D2 41 mm
    Tip de utilizare stânga
    Răcire interioară da
    Lăţime de canelare w 4 mm
    Adâncime maximă de aşchiere tmax 22 mm
    Plăcuţă amovibilă compatibilă Cod 273656 – 273749
    Tip produs Suport de plăcuţe

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 274521 26/41
    EAN / GTIN 4067263962175
    Număr producător 274521 26/41

    Descriere

    Execuţie:

    Stabilitate optimizată a sistemului datorită fixării cu șuruburi multiple și a dispozitivului de fixare.

    Adaptat pentru:

    Suport de prindere cod 274500274503, 274530, 274531.

    Atenţie:

    Fără şuruburi de montaj (acestea sunt livrate cu suportul de prindere).

    Notă:

    D1 = ⌀ minim pentru prima canelare / D2 = ⌀ maxim pentru prima canelare.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "Vario plus Eco" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături