Suport plăcuţe de tăiere convex Vario plus eco pentru canelare frontală 41/53 mm

Cod articol: 274512 41/53
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
  • Răcire interioară: da

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Vario plus Eco
⌀ minim pentru canelarea 1 D1 41 mm
⌀ maxim pentru canelarea 1 D2 53 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Răcire interioară da
Lăţime de canelare w 2 mm
Adâncime maximă de aşchiere tmax 16 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă Cod 273656 – 273749
Tip produs Suport de plăcuţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 274512 41/53
EAN / GTIN 4067263934981
Număr producător 274512 41/53

Descriere

Execuţie:

Stabilitate optimizată a sistemului datorită fixării cu șuruburi multiple și a dispozitivului de fixare.

Adaptat pentru:

Suport de prindere cod 274500274503, 274530, 274531.

Atenţie:

Fără şuruburi de montaj (acestea sunt livrate cu suportul de prindere).

Notă:

D1 = ⌀ minim pentru prima canelare / D2 = ⌀ maxim pentru prima canelare.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "Vario plus Eco" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Domeniu ⌀ canelare D1 / D2 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături