Vario plus eco Suport de prindere cotit la 90° 25 mm

Cod articol: 274503 25
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
  • Răcire interioară: da

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Vario plus Eco
Lăţimea cozii b 25 mm
Tip de utilizare stânga
Răcire interioară da
Lungimea totală L 100 mm
L1 54 mm
L2 16 mm
Șurub de montaj 279815 9
Tip produs Suport de prindere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 274503 25
EAN / GTIN 4067263120513

Descriere

Execuţie:

Stabilitate optimizată a sistemului datorită fixării cu șuruburi multiple și a dispozitivului de fixare.

Adaptat pentru:

Suport de plăcuțe Vario plus eco codurile 274512; 274514; 274516; 274518; 274520; 274522; 274540.

Livrare:

Inclusiv şuruburi de montaj.

Notă:

Transferul lichidului de răcire este posibil doar în combinaţie cu suporturile GARANT Master eco Cod 317906 − 319136. Posibilitate opțională de racordare cu ajutorul unei îmbinări de furtun (G 1/8 inch) Cod 269207 şi 269208.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Din aceeași serie "Vario plus Eco" Vedeţi-le pe toate