Cărucior cu masă ușor ″GREY EDITION

Cod articol: 2742/7016
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Mese mobile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2742/7016
EAN / GTIN 4017976327426
Număr producător 2742/7016
L-Număr L90080 1303

Descriere

Execuţie:

Neasamblat

Descriere:

Cărucior de masă ″GREY EDITION″ din oțel tubular sudat și oțel profilat, acoperit cu pulbere de culoare gri antracit RAL 7016. Construcție cu șuruburi. 2 rafturi realizate din plăci din material lemnos derivat, suprafața gri mediu, așezate în cadru de oțel cu marginea de 12 mm înălțime. Împingeți mânerul în poziție verticală. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. Încuietori pe roți pivotante, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă). Capacitatea de încărcare a platformei superioare 80 kg.

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 300
Lungimea zonei utilizabile (mm): 1000
Lățimea suprafeței utilizabile (mm): 600
Înălțimi rafturi (mm): 200, 820
Lungime totală (mm): 1136
Lățimea totală (mm): 611
Înălțime totală (mm): 1039
Anvelope: TPE
Dimensiunea roților (mm): 125 x 32

Notă:

în conformitate cu EN 1757-3

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături