Bară pentru strunjire de canelare, pe dreapta, Tip: 20/3L

Cod articol: 274170 20/3L
Reducere
203,94 €
Preț valabil până la 3 ian. 2025
La cerere
În stoc
84 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da
  • Cheie pentru sistem: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii Ds 20 mm
Lăţime de canelare w 2,2; 3 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Răcire interioară da
Cheie pentru sistem da
tmax prelucrare interioară 3 mm
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 18 mm
Lungimea activă L1 a suporturilor retrase 35 mm
Lungimea totală L 93 mm
Este posibilă canelarea axială nu
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 274170 20/3L
EAN / GTIN 4062406577650
Număr producător 274170 20/3L

Descriere

Execuţie:

Pentru plăcuţe de aşchiere Cod 275000275015.

Aplicaţie:

Pentru strunjire de canelare începând de la diametrul Dmin = 14 mm.

Atenţie:

Cheia de montaj Cod 279940 se comandă separat.