Lamă de retezare tip eco Pentru canelare radială 5/6 mm

Cod articol: 274120 5/6
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime de canelare w (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: nu
  • Cheie pentru sistem: da
  • Este posibilă canelarea axială: false

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip de utilizare pe stânga
Răcire interioară nu
Cheie pentru sistem da
Lungimea totală L 122 mm
Adâncime maximă de retezare tmax 40 mm
Este posibilă canelarea axială nu
Tip produs Lamă pentru retezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 274120 5/6
EAN / GTIN 4062406384449
Număr producător 274120 5/6

Descriere

Execuţie:

Suport Cod 273893273894; 319133 20/50.

Aplicaţie:

În combinație cu suportul de prindere cod 274004 sau alternativ cu adaptorul cod 274003 și suportul de bază adecvat pentru lama pentru debitare.

Atenţie:

Fără şuruburi de montaj (acestea sunt livrate împreună cu suportul). Cheia de montaj Cod 279940 trebuie comandată separat.